GEWISS - GEWGW20362 ALIMENTATORE USB A+A 5V 3A 1M SY/WH - GW20362

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'uscita max. - 3000 mA
Tipo di montaggio - Supporto modulo
Colore - Bianco
Tipologia - Presa
Tensione d'esercizio - 240...240 V
Confezione
10 PZ
EAN
8034035091223
Codice prodotto
GEWGW20362
Cod. produttore
GW20362
Produttore
GEW
Corrente d'uscita max.:
3000 mA
Tipo di montaggio:
Supporto modulo
Colore:
Bianco
Tipologia:
Presa
Tensione d'esercizio:
240...240 V
Numero di porte USB-A:
2
Numero di porte USB-C:
0
Frequenza:
60...60 Hz
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Numero RAL:
9003
Larghezza dell'apparecchio:
23 mm
Altezza dell'apparecchio:
45.6 mm
Profondità dell'apparecchio:
45.9 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
35 mm
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Trattamento antibatterico:
no
Tensione d'uscita:
5...5 V
Assorbimento di potenza:
15 W

Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS