GEWISS - GEWGW20277 RESISTENZA DI CHIUSURA TERMINALE - GW20277

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento - Connettore F
Applicazione - Tecnologia antenna/satellitare
Separazione DC - no
Resistenza - 75 Ohm
Confezione
200 PZ
Serie di prodotti
Playbus
EAN
8011564247796
Codice prodotto
GEWGW20277
Cod. produttore
GW20277
Produttore
GEW
Tipo di collegamento:
Connettore F
Applicazione:
Tecnologia antenna/satellitare
Separazione DC:
no
Resistenza:
75 Ohm
Prese idonee per canale di ritorno.Consente la realizzazione di prese terminali in abbinamento a prese di tipo passante.Le prese di tipo passante sono dotate di protezione contro lo shock elettrico Art. 9.14 CEI EN 50083-1


