pagina iniziale

GEWISS - GEWGW20271 CONNETTORE DATI RJ45 CAT.5E UTP SY/WT - GW20271

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW20271 CONNETTORE DATI RJ45 CAT.5E UTP SY/WT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • A parete -

  • Montaggio a incasso -

  • Installazione in canale -

  • Montaggio a pavimento/sottopavimento -

  • Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

System

EAN

8011564045828

Codice prodotto

GEWGW20271

Cod. produttore

GW20271

Produttore

GEW

A parete:

Montaggio a incasso:

Installazione in canale:

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Composizione:

Piastra centrale

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Con prese/prese mobili:

Adatto per numero di prese/prese mobili:

1

Categoria:

5e

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9016

Tipo di collegamento:

Morsetto tagliente

Prese schermate:

no

Scatola schermata:

no

Collegamento di terra separato:

no

Con etichetta:

Compatibile con coperture di terze parti:

no

Scarico di trazione del cavo separato:

no

Tipo di montaggio collegamento schermatura:

Senza

Direzione di uscita:

Diritto

Con protezione polvere:

no

Con resistenza terminale:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Codifica meccanica:

no

Codifica cromatica:

Larghezza dell'apparecchio:

46 mm

Altezza dell'apparecchio:

31 mm

Profondità dell'apparecchio:

24 mm

Numero moduli da frutto:

1

Connettore per cablaggio strutturato.Reti LAN fino a 16MHz (es. reti telefoniche) per la cat. 3. etichette di identificazione circuiti.