GEWISS - GEWGW20243 CONNETTORE DATI RJ45 CAT.5E FTP SY/WT - GW20243

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
A parete - sì
Montaggio a incasso - sì
Installazione in canale - sì
Montaggio a pavimento/sottopavimento - sì
Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,4 Kg CO₂-eq
EAN
8011564038509
Codice prodotto
GEWGW20243
Cod. produttore
GW20243
Produttore
GEW
A parete:
sì
Montaggio a incasso:
sì
Installazione in canale:
sì
Montaggio a pavimento/sottopavimento:
sì
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Composizione:
Piastra centrale
Tipo di connettore:
RJ45 8(8)
Con prese/prese mobili:
sì
Adatto per numero di prese/prese mobili:
1
Categoria:
5e
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9016
Tipo di collegamento:
Morsetto tagliente
Prese schermate:
sì
Scatola schermata:
no
Collegamento di terra separato:
no
Con etichetta:
sì
Compatibile con coperture di terze parti:
no
Scarico di trazione del cavo separato:
no
Tipo di montaggio collegamento schermatura:
Fascetta per cavi
Direzione di uscita:
Diritto
Con protezione polvere:
no
Con resistenza terminale:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Codifica meccanica:
no
Codifica cromatica:
sì
Larghezza dell'apparecchio:
46 mm
Altezza dell'apparecchio:
35 mm
Profondità dell'apparecchio:
24 mm
Numero moduli da frutto:
1

Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS