GEWISS - GEWGW16976CL TERMOSTATO ICE KNX DA PARETE NATUR.BEIGE - GW16976CL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
Altri sistemi bus - Senza
Composizione - Elemento di comando
Tipo di montaggio - A parete
Confezione
1 PZ
EAN
8034035123313
Codice prodotto
GEWGW16976CL
Cod. produttore
GW16976CL
Produttore
GEW
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Composizione:
Elemento di comando
Tipo di montaggio:
A parete
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radio bidirezionale:
no
Con comando locale:
sì
Con protezione contro il furto/smontaggio:
sì
Con indicatore a LED:
no
Con display:
sì
Numero di ingressi digitali:
2
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Regolazione manuale del valore nominale:
sì
Tasto di presenza:
sì
Funzionamento in parallelo possibile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Accoppiamento bus incluso:
sì
Min. profondità della presa per apparecchi:
25 mm
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


