pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16970CT TERMOSTATO ICE WI-FI DA PARETE TITANIO - GW16970CT

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW16970CT TERMOSTATO ICE WI-FI DA PARETE TITANIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - On/off

  • Tipo di alimentazione elettrica - 230 V AC

  • Con ricevitore - no

  • Intervallo di misura - 5...40 °C

  • Sensore esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564755291

Codice prodotto

GEWGW16970CT

Cod. produttore

GW16970CT

Produttore

GEW

Tipologia:

On/off

Tipo di alimentazione elettrica:

230 V AC

Con ricevitore:

no

Intervallo di misura:

5...40 °C

Sensore esterno:

no

Caratteristiche di comando:

Altro

Adatto per il riscaldamento:

Adatto per raffrescamento:

no

Differenza regolabile:

no

Temperatura leggibile:

Con indicatore di livello rumore:

no

Tipo di montaggio:

A parete

Con display:

Comando:

Tasto

Comandi nascosti:

no

Con circuito di acqua potabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore:

Grigio

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Titanio lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS