pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16970CL TERMOSTATO ICE WIFI DA PARETE NAT.BEIGE - GW16970CL

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW16970CL TERMOSTATO ICE WIFI DA PARETE NAT.BEIGE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di regolazione on/off - sì

  • Tipo di regolazione modulabile - no

  • Comando - Touch screen

  • Intervallo di misura - 5...40 °C

  • Max. carico di contatto - 6 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035136948

Codice prodotto

GEWGW16970CL

Cod. produttore

GW16970CL

Produttore

GEW

Tipo di regolazione on/off:

sì

Tipo di regolazione modulabile:

no

Comando:

Touch screen

Intervallo di misura:

5...40 °C

Max. carico di contatto:

6 A

Protocollo di comunicazione:

Altro

Tipo di alimentazione elettrica:

24 V

Con ricevitore:

sì

Adatto per raffrescamento:

no

Adatto per il riscaldamento:

sì

Telecomando possibile:

no

Idoneo all'apprendimento:

sì

Adatto per il controllo del riscaldamento a distanza:

sì

Con rilevatore di presenza:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Con feedback termico:

no

Colore:

Beige

Tipo di orologio:

Altro

Sensore esterno:

no

Adatto per controllo del riscaldamento a pavimento:

sì

Controllo dipendente dalle intemperie:

no

Con display:

sì

Numero di uscite raffreddamento:

0

Numero di uscite di ventilazione:

0

Temperatura leggibile:

sì

Differenza regolabile:

no

Caratteristiche di comando:

Altro

Ventilazione:

no

Versione rilevatore/sonda:

Altro

Interruttore ore di straordinario:

no

Ottimizzazione:

no

Con circuito di acqua potabile:

no

Modello orologio:

Digitale

Larghezza:

123 mm

Profondità:

95 mm

Tensione max. dei contatti:

250 V

Altezza:

21 mm

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in naturalbeige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS