pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16946CL PLACCA ICE TOUCH KNX SIMBOLI INTERC.BEIG - GW16946CL

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW16946CL PLACCA ICE TOUCH KNX SIMBOLI INTERC.BEIG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Numero di tasti - 6

  • Numero di punti di azionamento - 6

  • Colore - Beige

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

10 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034035070655

Codice prodotto

GEWGW16946CL

Cod. produttore

GW16946CL

Produttore

GEW

Tipo di montaggio:

A parete

Numero di tasti:

6

Numero di punti di azionamento:

6

Colore:

Beige

Protezione della superficie:

Non trattato

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiamento bus incluso:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Con indicatore a LED:

sì

Con display:

no

Radio bidirezionale:

no

Con protezione contro il furto/smontaggio:

no

Con campo per dicitura:

sì

Tipo superficie:

Lucido

Con termostato per ambienti:

no

Materiale:

Vetro

Qualità del materiale:

Altro

Trasparente:

no

Con sensore a infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

CHORUSMART - serie civile - Placche ICE - Le placche ICE in vetro rispondono alle esigenze tecnologiche ed estetiche più sofisticate e rappresentano la nuova frontiera del punto luce. Disponibile in quattro diverse colorazioni (bianco, natural beige, nero e titanio), ICE può ospitare tutti i dispositivi modulari della serie ChoruSmart. Comandi, sistemi per il prelievo dell’energia, per la protezione e la segnalazione, per il comfort, il clima e gli allarmi tecnici: ICE è in grado di soddisfare le esigenze di ogni ambiente.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS