pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16892CT UNITA PORTA TRANSPONDER NERO TITANIO - GW16892CT

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW16892CT UNITA PORTA TRANSPONDER NERO TITANIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Scheda chip

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Colore - Titanio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035136337

Codice prodotto

GEWGW16892CT

Cod. produttore

GW16892CT

Produttore

GEW

Tipologia:

Scheda chip

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipo di montaggio:

Incassato

Altri sistemi bus:

Altro

Colore:

Titanio

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiamento bus incluso:

no

Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS