GEWISS - GEWGW16822N SUPPORTO STD INT.A VITE 2P SMART - GW16822N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Incassato
Con chiodo - no
Tipo di montaggio degli inserti moduli - Davanti
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 2
Confezione
120 PZ
Serie di prodotti
CHORUSMART - serie civile
EAN
8034035091179
Codice prodotto
GEWGW16822N
Cod. produttore
GW16822N
Produttore
GEW
Tipologia:
Incassato
Con chiodo:
no
Tipo di montaggio degli inserti moduli:
Davanti
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
2
Con scatola da incasso:
no
Con viti:
no
Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:
sì
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
no
Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Non trattato


