pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16821N SUPPORTO STD INT.GRIFFE 2P SMART - GW16821N

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW16821N SUPPORTO STD INT.GRIFFE 2P SMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Incassato

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 2

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a uncino

  • Con chiodo - no

Confezione

  • 120 PZ

EAN

8034035105173

Codice prodotto

GEWGW16821N

Cod. produttore

GW16821N

Produttore

GEW

Tipologia:

Incassato

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

2

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino

Con chiodo:

no

Tipo di montaggio degli inserti moduli:

Davanti

Con scatola da incasso:

no

Con viti:

sì

Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:

sì

Montaggio a incasso:

sì

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

CHORUSMART - serie civile - Accessori di installazione - Ampia varietà di accessori di installazione per tutti i dispositivi modulari e per le placche della serie ChoruSmart. Placche stagne con membrana ergonomica da 2 a 4 posti. Placche autoportanti perprofilati e pannelli. Plance da tavolo e da parete. Scatole da parete e contenitori autoportanti protetti e stagni. Supporti per scatole rettangolari, tonde e quadrate, disponibili nelle versioni standard e smart. Coperture per supporti da 2 a 7 posti per operazioni di tinteggiatura e finitura.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS