GEWISS - GEWGW16807N SUPPORTO STD ITA.7P - GW16807N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Incassato
Tipo di fissaggio - Fissaggio con vite
Con chiodo - no
Tipo di montaggio degli inserti moduli - Davanti
Direzione di montaggio - Orizzontale
Confezione
72 PZ
EAN
8034035103940
Codice prodotto
GEWGW16807N
Cod. produttore
GW16807N
Produttore
GEW
Tipologia:
Incassato
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Con chiodo:
no
Tipo di montaggio degli inserti moduli:
Davanti
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
7
Con scatola da incasso:
no
Con viti:
sì
Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
no
Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Non trattato

Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


