pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16804 SUPPORTI ST.ITALIANO 4P - GW16804

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW16804 SUPPORTI ST.ITALIANO 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Incassato

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio con vite

  • Con chiodo - no

  • Tipo di montaggio degli inserti moduli - Davanti

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Chorus

EAN

8011564622777

Codice prodotto

GEWGW16804

Cod. produttore

GW16804

Produttore

GEW

Tipologia:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con chiodo:

no

Tipo di montaggio degli inserti moduli:

Davanti

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

4

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con scatola da incasso:

no

Con viti:

Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Supporto standard italiano - 4 posti - Chorus