pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16784 SCAT.PARETE PL.ST.INT.ONE 2+2P VE.NERO - GW16784

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW16784 SCAT.PARETE PL.ST.INT.ONE 2+2P VE.NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Cassetta apparente

  • Numero di unità - 2

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

Confezione

  • 15 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564279414

Codice prodotto

GEWGW16784

Cod. produttore

GW16784

Produttore

GEW

Composizione:

Cassetta apparente

Numero di unità:

2

Direzione di montaggio:

Verticale

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Tipo superficie:

Opaco

Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:

sì

Forma:

Rettangolare

Protezione della superficie:

Non trattato

Con telaio di copertura:

no

Numero moduli da frutto:

4

Codice RAL (simile):

7016

Con cavo in ingresso:

sì

Trasparente:

no

Con entrata del canale:

no

Montaggio su canalina:

no

Con entrata per premistoppa:

no

Antiurto:

no

Adatto per il montaggio su scatola da incasso esistente:

no

Dispositivo desktop:

no

Con ingresso tubo di installazione:

sì

Numero di ingressi:

1

Inserimento dal retro:

sì

Larghezza:

90 mm

Numero di morsetti a terra:

1

Altezza:

161 mm

adatto per apparecchi di larghezza max.:

22 mm

adatto per apparecchi di altezza max.:

44 mm

Profondità:

46 mm

adatto per apparecchi di profondità max.:

46 mm

24 SC - Scatole da incasso, da parete e da pavimento per serie civili - Estesa gamma di scatole da parete e da incasso per serie civili ad elevata robustezza meccanica e di accessori a corredo: setti separatori, elementi di giunzione, scudo paramalta, ecc. Completa la gamma la linea di torrette per installazioni a pavimento, personalizzabili nella capienza, nelle finiture estetiche esterne e nell’equipaggiamento interno (accettano frutti della serie System e dispositivi da guida DIN).

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS