GEWISS - GEWGW15856 SENSORE DI MOV.CONNESSO 1M BIA.SAT. - GW15856

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Commutatore del modo di funzionamento - no
Angolo di rilevamento orizzontale - -48...48 °
Tipo di montaggio - Altro
Collegabile in rete - sì
Adatto per trasmissione senza fili - sì
Confezione
12 PZ
EAN
8034035091148
Codice prodotto
GEWGW15856
Cod. produttore
GW15856
Produttore
GEW
Commutatore del modo di funzionamento:
no
Angolo di rilevamento orizzontale:
-48...48 °
Tipo di montaggio:
Altro
Collegabile in rete:
sì
Adatto per trasmissione senza fili:
sì
Regolazione di luce costante:
no
Protezione contro lo strisciamento:
no
Sensibilità di intervento regolabile:
sì
Comando HLK:
no
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Funzione dimmer con inserto:
no
Colore:
Bianco
Funzione teach per luminosità di intervento:
no
Controllore Illuminazione vano scale:
no
Combinazione sensore di movimento / interruttore a pulsante:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Materiale:
Plastica
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Compatibile con Google Assistant:
sì
Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
sì
Supporto disponibile IFTTT:
sì
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


