pagina iniziale

GEWISS - GEWGW15826 ATT.ON/OFF CONN.MIS.ENERGIA 1M BIA.SAT - GW15826

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW15826 ATT.ON/OFF CONN.MIS.ENERGIA 1M BIA.SAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per dimmer - no

  • Adatto per pulsante a impulso -

  • Adatto per interruttore tapparella - no

  • Adatto per interruttore veneziana - no

  • Adatto per interruttore veneziana/avvolgibile - no

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8034035105067

Codice prodotto

GEWGW15826

Cod. produttore

GW15826

Produttore

GEW

Adatto per dimmer:

no

Adatto per pulsante a impulso:

Adatto per interruttore tapparella:

no

Adatto per interruttore veneziana:

no

Adatto per interruttore veneziana/avvolgibile:

no

Adatto per interruttore:

In alloggiamento:

no

In alloggiamento tubolare:

no

Scheda/modulo circuito stampato:

no

Alimentazione elettrica:

230 V AC

Assorbimento di potenza:

9.1 W

Con pulsante:

Modalità di commutazione:

no

Con radiotrasmittente manuale:

Con apparecchio di codifica radio:

Con tasto radio:

Numero di relè:

1

Tipo di montaggio:

Altro

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Radiofrequenza:

2400 MHz

Sistema rolling code:

no

Numero di comandi:

1

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

Compatibile con Amazon Alexa:

Supporto disponibile IFTTT:

SMART HOME connessa - Sistema Smart Home Connessa - Sistema connesso basato su protocollo wireless Zigbee, offre una gamma completa di soluzioni per la Smart Home ed il piccolo terziario adatte sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni. Consente di controllare sicurezza, comfort e consumi, mediante un’esperienza utente unica, utilizzando la APP Home Gateway e le placche EGO Smart. Il sistema si integra con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT e tutte le funzioni possono essere comandate con gli assistenti vocali Google e Alexa.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS