GEWISS - GEWGW15784A PULS.6CH TASTI E SIMB.+ATT.KNX B.SAT - GW15784A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Altri sistemi bus - Senza
Tipo di montaggio - Incassato
Numero di punti di azionamento - 6
Con display - no
Confezione
1 PZ
EAN
8034035076879
Codice prodotto
GEWGW15784A
Cod. produttore
GW15784A
Produttore
GEW
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Altri sistemi bus:
Senza
Tipo di montaggio:
Incassato
Numero di punti di azionamento:
6
Con display:
no
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radio bidirezionale:
no
Numero moduli DIN:
3
LED di stato:
sì
Sensore IR:
no
Regolazione manuale del valore nominale:
no
Tasto di presenza:
no
Con regolatore di temperatura:
no
Ricevitore DCF77 integrato:
no
Con temporizzatore:
no
Con protezione contro il furto/smontaggio:
sì
Unità di funzionamento centrale per trasmettitori/attuatori:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Beige
Codice RAL (simile):
9003
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Accoppiamento bus incluso:
sì
Min. profondità della presa per apparecchi:
25 mm
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


