pagina iniziale

GEWISS - GEWGW15736 SPIA DI SEGNAL.DOPPIA DND+MUR 1M B.SAT - GW15736

GEWISS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Adatto per classe di protezione (IP) - IP41

  • Portalampada - Altro

  • Numero moduli da frutto - 1

  • Con lampada inclusa - no

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8034035076695

Codice prodotto

GEWGW15736

Cod. produttore

GW15736

Produttore

GEW

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Adatto per classe di protezione (IP):

IP41

Portalampada:

Altro

Numero moduli da frutto:

1

Con lampada inclusa:

no

Con luce lampeggiante:

no

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con simbolo/stampa fisso/a:

sì

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzo come tasto:

No

Colore:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Max. potenza della lampada:

0.6 W

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

9003

Trasparente:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

25 mm

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

48 mm

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS