GEWISS - GEWGW15733 TASTO INTERCAMB.DND+MUR 1M B.SAT - GW15733

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tasto singolo
Stampa/marcatura - Simboli vari
Impiego - Interruttore/tasto
Colore - Bianco
Codice RAL (simile) - 9003
Confezione
48 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
8034035076688
Codice prodotto
GEWGW15733
Cod. produttore
GW15733
Produttore
GEW
Tipologia:
Tasto singolo
Stampa/marcatura:
Simboli vari
Impiego:
Interruttore/tasto
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9003
Finestra di controllo/uscita luce:
no
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP41
Larghezza:
26 mm
Altezza:
53 mm
Profondità:
50 mm
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS