pagina iniziale

GEWISS - GEWGW15723 RELE PASSO-PASSO 4SEQ.1M 2P 10AX B.SAT - GW15723

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW15723 RELE PASSO-PASSO 4SEQ.1M 2P 10AX B.SAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 250...250 V

  • Apparecchio completo con base - no

  • Con indicatore a LED - no

Confezione

  • 12 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034035076633

Codice prodotto

GEWGW15723

Cod. produttore

GW15723

Produttore

GEW

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

250...250 V

Apparecchio completo con base:

no

Con indicatore a LED:

no

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Rimanenza

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

250...250 V

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Larghezza:

22 mm

Altezza:

44 mm

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Profondità:

20 mm

Grado di protezione (IP):

IP41

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

230...230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

230...230 V

Articoli in esaurimento - - Articoli in esaurimento

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS