pagina iniziale

GEWISS - GEWGW15721 RELE PASSO-PASSO 1M 1P 10AX 230V B.SAT - GW15721

GEWISS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 250...250 V

  • Apparecchio completo con base - no

  • Con indicatore a LED - no

Confezione

  • 12 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034035076626

Codice prodotto

GEWGW15721

Cod. produttore

GW15721

Produttore

GEW

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

250...250 V

Apparecchio completo con base:

no

Con indicatore a LED:

no

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Rimanenza

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

250...250 V

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Larghezza:

22 mm

Altezza:

44 mm

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Profondità:

20 mm

Grado di protezione (IP):

IP41

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

230...230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

230...230 V

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS