pagina iniziale

GEWISS - GEWGW15709 TERMOSTATO CONNESSO 2M BIA.SAT - GW15709

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW15709 TERMOSTATO CONNESSO 2M BIA.SAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - On/off

  • Tipo di montaggio - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Colore - Bianco

  • Max. carico di contatto - 5 A

  • Tipo di alimentazione elettrica - 230 V AC

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8034035105166

Codice prodotto

GEWGW15709

Cod. produttore

GW15709

Produttore

GEW

Tipologia:

On/off

Tipo di montaggio:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Colore:

Bianco

Max. carico di contatto:

5 A

Tipo di alimentazione elettrica:

230 V AC

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

sì

Adatto per il riscaldamento:

sì

Adatto per raffrescamento:

sì

Intervallo di misura:

5...45 °C

Con display:

sì

Temperatura leggibile:

sì

Caratteristiche di comando:

Altro

Versione rilevatore/sonda:

Altro

Differenza regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Comando:

Tasto

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione max. dei contatti:

240 V

Comandi nascosti:

no

Con indicatore di livello rumore:

no

Antideflagrante:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero moduli da frutto:

2

Con circuito di acqua potabile:

no

Larghezza:

44 mm

Altezza:

44 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità:

48 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS