pagina iniziale

GEWISS - GEWGW15663 LAMPADA AUTONOMA EMERGENZA 2M 230V B.SAT - GW15663

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW15663 LAMPADA AUTONOMA EMERGENZA 2M 230V B.SAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP41

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza

  • Durata funzionamento nominale - 1...1 h

  • Con pittogramma - no

Confezione

  • 6 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

47 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034035076558

Codice prodotto

GEWGW15663

Cod. produttore

GW15663

Produttore

GEW

Grado di protezione (IP):

IP41

Tipo di montaggio:

Incasso

Funzione:

Illuminazione uscita di sicurezza

Durata funzionamento nominale:

1...1 h

Con pittogramma:

no

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Senza

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

NiMh

Tensione nominale:

230...230 V

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con telecomando/comando remoto:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

33 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

50 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Numero di teste lampada:

1

Tipo di collegamento:

Altro

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Lente refrattore

Larghezza di montaggio:

50 mm

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Numero di poli:

2

Tipo di cablaggio:

Terminale

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

sì

Adatto per commutazione in standby:

sì

Adatto per circuito continuo:

no

Numero RAL alloggiamento:

9003

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS