pagina iniziale

GEWISS - GEWGW15621 SPIA DI SEGNAL.TRASPARENTE 1M B.SAT - GW15621

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW15621 SPIA DI SEGNAL.TRASPARENTE 1M B.SAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Numero moduli da frutto - 1

  • Portalampada - Senza

  • Con lampada inclusa - no

  • Tipo lampada - LED sostituibile

Confezione

  • 24 PZ

Serie di prodotti

CHORUSMART - serie civile

EAN

8034035076374

Codice prodotto

GEWGW15621

Cod. produttore

GW15621

Produttore

GEW

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto:

1

Portalampada:

Senza

Con lampada inclusa:

no

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con luce lampeggiante:

no

Con simbolo/stampa fisso/a:

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzo come tasto:

No

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Beige

Codice RAL (simile):

9003

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP41

Max. potenza della lampada:

0.6 W

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

48 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

25 mm

CHORUSMART - serie civile Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: Colori e finiture: bianco satinato, distintivo ed elegante. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie ChoruSmart si compone di tasti da ½, 1 e 2 moduli basculanti, per ottimizzare gli spazi secondo le necessità,e di tasti assiali in versione EVO o SMART, per soddisfare anche le più moderne necessità. Aggancio frontale: l’aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto, unico per tutte le placche ed i frutti.