GEWISS - GEWGW15612 SUONERIA 3 INGR.IND.230VAC-50HZ 2M B.SAT - GW15612

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
volume - 80 dB
Wireless - no
Tipo di corrente - AC
Tipo di montaggio - Incassato
Confezione
6 PZ
EAN
8034035076367
Codice prodotto
GEWGW15612
Cod. produttore
GW15612
Produttore
GEW
Colore del corpo:
Bianco
volume:
80 dB
Wireless:
no
Tipo di corrente:
AC
Tipo di montaggio:
Incassato
Tensione nominale:
230...230 V
Materiale del corpo:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP40
Corrente assorbita:
0.026...0.026 A
Batteria incorporata:
no
Numero moduli DIN:
2
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


