pagina iniziale

GEWISS - GEWGW15594 RIVELATORE DI MOVIMENTO IR 1M BIA.SATIN. - GW15594

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW15594 RIVELATORE DI MOVIMENTO IR 1M BIA.SATIN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Durata di funzionamento max. - 10 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 10 m

  • Max. potenza di interruzione - 690 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 105...105 °

Confezione

  • 4 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

26 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034035091131

Codice prodotto

GEWGW15594

Cod. produttore

GW15594

Produttore

GEW

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Durata di funzionamento max.:

10 min

Max. portata trasmissione frontale:

10 m

Max. potenza di interruzione:

690 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

105...105 °

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Avvio forzato:

sì

Disattivazione forzata:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

120 °

Altezza di montaggio ottimale:

2 m

Controllore Illuminazione vano scale:

sì

Interruttore di esclusione:

no

Max. portata trasmissione laterale:

10 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

sì

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9003

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP41

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Durata di funzionamento min.:

15 s

Luminosità di intervento:

10...500 lx

Carico C:

no

Corrente di inserzione max.:

3 A

Ingresso stazione secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

22 mm

Altezza:

44 mm

Temperatura ambiente:

-5...40 °C

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

25 mm

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Monitoraggio dello sfondo:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Tensione nominale:

250...250 V

Con sensore acustico:

no

Con cavo di collegamento:

no

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS