pagina iniziale

GEWISS - GEWGW15543 TASTO INTERCAMBIABILE CHIAVE B.SAT - GW15543

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW15543 TASTO INTERCAMBIABILE CHIAVE B.SAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Stampa/marcatura - Simbolo "porta"

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - Bianco

  • Codice RAL (simile) - 9003

Confezione

  • 48 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034035076121

Codice prodotto

GEWGW15543

Cod. produttore

GW15543

Produttore

GEW

Tipologia:

Tasto singolo

Stampa/marcatura:

Simbolo "porta"

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9003

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP41

Larghezza:

26 mm

Altezza:

53 mm

Profondità:

40 mm

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS