GEWISS - GEWGW15492 LIMITATORE DI SOVRATENSIONI 1M B.SAT - GW15492

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 250 V
Tensione permanente AC max. - 275 V
Corrente di carico nominale - 16 A
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N) - 8 kA
Livello di protezione - 1 kV
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
CHORUSMART - serie civile
EAN
8034035076091
Codice prodotto
GEWGW15492
Cod. produttore
GW15492
Produttore
GEW
Tensione nominale AC:
250 V
Tensione permanente AC max.:
275 V
Corrente di carico nominale:
16 A
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N):
8 kA
Livello di protezione:
1 kV
Livello di protezione L-N:
1 kV
Livello di protezione L-PE/N-PE:
1 kV
Numero di poli:
2
Tipo di montaggio:
A parete/incassato
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
2.5 mm²
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
2.5 mm²
Con contatto telecomunicazioni:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 3:
no
Con filtro anti-interferenze:
no
Grado di protezione (IP):
IP41


