pagina iniziale

GEWISS - GEWGW15406 CONN.TELEFONICO ST.INGLESE B.SAT - GW15406

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW15406 CONN.TELEFONICO ST.INGLESE B.SAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Altro

  • Categoria - Altro

  • Direzione di uscita - Diritto

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 24 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034035075759

Codice prodotto

GEWGW15406

Cod. produttore

GW15406

Produttore

GEW

Tipo di connettore:

Altro

Categoria:

Altro

Direzione di uscita:

Diritto

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

A parete:

sì

Montaggio a incasso:

sì

Installazione in canale:

sì

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Composizione:

Piastra centrale

Con prese/prese mobili:

sì

Adatto per numero di prese/prese mobili:

1

Numero RAL:

9003

Tipo di collegamento:

Vite

Prese schermate:

no

Scatola schermata:

no

Collegamento di terra separato:

no

Con etichetta:

no

Compatibile con coperture di terze parti:

no

Scarico di trazione del cavo separato:

no

Tipo di montaggio collegamento schermatura:

Senza

Con protezione polvere:

no

Con resistenza terminale:

no

Codifica meccanica:

no

Codifica cromatica:

sì

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

37 mm

Profondità dell'apparecchio:

44 mm

Numero moduli da frutto:

1

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS