pagina iniziale

GEWISS - GEWGW15363 PRESA TV 1M PASS.10DB C.MASC.9,5MM B.SAT - GW15363

GEWISS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Cassetta passante

  • Numero di uscite - 1

  • Tipo di montaggio - Supporto modulo

  • Attenuazione collegamento a 860 MHz - 10 dB

  • Attenuazione di passaggio a 860 MHz - 2 dB

Confezione

  • 24 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034035075612

Codice prodotto

GEWGW15363

Cod. produttore

GW15363

Produttore

GEW

Tipologia:

Cassetta passante

Numero di uscite:

1

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Attenuazione collegamento a 860 MHz:

10 dB

Attenuazione di passaggio a 860 MHz:

2 dB

Numero moduli da frutto:

1

Composizione:

Elemento base

Adatto per modem via cavo:

no

Attenuazione collegamento a 2150 MHz:

10.5 dB

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a scatto

Colore:

Bianco

Attenuazione di passaggio a 2150 MHz:

3 dB

Adatto per alimentazione remota:

no

Codice RAL (simile):

9003

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

44 mm

Profondità dell'apparecchio:

31.5 mm

Esecuzione della presa:

TV

DAB+:

no

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Classe di efficienza della schermatura:

Classe A

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS