GEWISS - GEWGW15331 PRESA PER RASOIO+TRASF.ISOL.3M B.SAT - GW15331

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero moduli da frutto - 3
Tipo di montaggio - Incassato
Con coperchio a cerniera - no
Tensione commutabile - sì
Confezione
2 PZ
EAN
8034035075575
Codice prodotto
GEWGW15331
Cod. produttore
GW15331
Produttore
GEW
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero moduli da frutto:
3
Tipo di montaggio:
Incassato
Con coperchio a cerniera:
no
Tensione commutabile:
sì
Tensione nominale valore basso:
120 V
Tensione nominale valore alto:
230 V
Potenza nominale in uscita:
20 VA
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9003
Trasparente:
no
Larghezza dell'apparecchio:
66 mm
Altezza dell'apparecchio:
44 mm
Profondità dell'apparecchio:
60 mm
Con scatola da incasso:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
55 mm

Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS