pagina iniziale

GEWISS - GEWGW15153 PULSANTE 1M 1P NA 16A CAMPANELLO B.SAT - GW15153

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW15153 PULSANTE 1M 1P NA 16A CAMPANELLO B.SAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Tipo di comando - Tasto normale/a tocco

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Con illuminazione - sì

Confezione

  • 24 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034035075056

Codice prodotto

GEWGW15153

Cod. produttore

GW15153

Produttore

GEW

Tipologia:

Tasto singolo

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tipo di comando:

Tasto normale/a tocco

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Con illuminazione:

sì

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo senza contatto:

no

Numero di bascule di azionamento:

1

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Numero moduli da frutto:

1

Con lampada di segnalazione:

no

Tensione nominale:

250 V

Numero di poli:

1

Contatto di feedback:

no

Corrente nominale:

16 A

Numero di contatti rotanti:

0

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Colore:

Beige

Con lampada inclusa:

no

Materiale:

Plastica

Stampa:

Simbolo "campanello"

Tipo superficie:

Opaco

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Min. profondità della presa per apparecchi:

25 mm

Codice RAL (simile):

9003

Profondità dell'apparecchio:

30 mm

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP41

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

44 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Principio di funzionamento:

Elettromeccanico

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS