pagina iniziale

GEWISS - GEWGW15032F INTERR.2M 1P 16AX ILL.LOC.CABL.RAP.B.SAT - GW15032F

GEWISS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Interruttore unipolare

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Tipo di montaggio - Supporto modulo

  • Colore - Bianco

  • Numero di bascule di azionamento - 1

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8034035074479

Codice prodotto

GEWGW15032F

Cod. produttore

GW15032F

Produttore

GEW

Tipo funzionamento:

Interruttore unipolare

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Colore:

Bianco

Numero di bascule di azionamento:

1

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto:

2

Interruttore a tasto:

sì

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Illuminazione:

Opzionale

Con piastra di montaggio:

no

Trattamento antibatterico:

no

Funzione di illuminazione:

Controllo e orientamento

Tipo superficie:

Opaco

Protezione della superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Tipo di illuminazione:

LED sostituibile

Codice RAL (simile):

9003

Casella di testo/superficie di marcatura:

No

Corrente nominale:

16 A

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Adatto per classe di protezione (IP):

IP41

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

16 AX

Contatto di feedback:

no

Larghezza dell'apparecchio:

44 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Profondità di incasso:

20 mm

Altezza dell'apparecchio:

44 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Profondità dell'apparecchio:

30 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

25 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Colore dell'operatore di commutazione:

Bianco

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS