pagina iniziale

GEWISS - GEWGW14797 ATTUATORE COMANDO MOTORE 1 CAN.6A 2M T. - GW14797

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW14797 ATTUATORE COMANDO MOTORE 1 CAN.6A 2M T.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di ingressi - 1

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Sistema bus radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564278806

Codice prodotto

GEWGW14797

Cod. produttore

GW14797

Produttore

GEW

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di ingressi:

1

Altri sistemi bus:

Senza

Sistema bus radio:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Numero moduli DIN:

2

Funzione commutazione:

sì

Accoppiamento bus incluso:

sì

Modulo bus rimovibile:

no

Comando locale/manuale:

sì

Con indicatore a LED:

sì

Corrente di inserzione ohmica:

6 A

Numero max. di uscite avvolgibili:

1

Tipo di corrente:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

25 mm

Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS