pagina iniziale

GEWISS - GEWGW14711 RILEVATORE GPL 2M 12V AC/DC TITANIO - GW14711

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW14711 RILEVATORE GPL 2M 12V AC/DC TITANIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Tipo di segnalazione - Acustico

  • Rileva l'ammoniaca - no

  • Colore - Altro

  • Rileva il butano -

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8011564268722

Codice prodotto

GEWGW14711

Cod. produttore

GW14711

Produttore

GEW

Tipo di montaggio:

Incasso

Tipo di segnalazione:

Acustico

Rileva l'ammoniaca:

no

Colore:

Altro

Rileva il butano:

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

250...250 V

Rileva l'anidride carbonica:

no

Rileva il gas naturale:

no

Rileva il monossido di carbonio:

no

Rileva il metano:

no

Gas esplosivo:

Rileva il gas anestetico:

no

Rileva altri tipi di gas:

no

Gas asfissiante:

no

Gas infiammabile:

Rileva il propano:

Rileva il gas irritante:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Gas tossico:

no

Larghezza:

44 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Stand-alone:

Collegabile in rete tramite cavo:

no

Collegabile in rete tramite radio (standard):

no

Collegabile in rete tramite radio (opzionale):

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

12...12 V

Tensione di alimentazione DC:

12...12 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Tensione di commutazione nominale:

10 A

Con indicatore di tensione:

Con batteria di backup:

no

volume:

85 dB(A)

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

45 mm

Altezza/profondità:

44 mm

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Titanio lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS