pagina iniziale

GEWISS - GEWGW14651 SEGNAPASSO 12VAC/DC-230VAC TRASP.2M TIT. - GW14651

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW14651 SEGNAPASSO 12VAC/DC-230VAC TRASP.2M TIT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo luminoso - Altro

  • Tensione nominale - 230 V

  • Con lampada inclusa - sì

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Titanio

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8011564268647

Codice prodotto

GEWGW14651

Cod. produttore

GW14651

Produttore

GEW

Colore del corpo luminoso:

Altro

Tensione nominale:

230 V

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Titanio

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Titanio lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS