pagina iniziale

GEWISS - GEWGW14558S TASTO INTERC.2 DIFFUSORI 2M TITANIO - GW14558S

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW14558S TASTO INTERC.2 DIFFUSORI 2M TITANIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto in due parti

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - Titanio

  • Finestra di controllo/uscita luce - sì

Confezione

  • 48 PZ

EAN

8034035091049

Codice prodotto

GEWGW14558S

Cod. produttore

GW14558S

Produttore

GEW

Tipologia:

Tasto in due parti

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

Titanio

Finestra di controllo/uscita luce:

sì

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

sì

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

sì

Adatto per classe di protezione (IP):

IP41

Larghezza:

90 mm

Altezza:

95 mm

Profondità:

8 mm

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Titanio lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS