GEWISS - GEWGW14556S TASTO INTERC.CON DIFFUSORE 2M TITANIO - GW14556S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tasto singolo
Stampa/marcatura - Senza
Simbolo tattile/senza barriere - no
Impiego - Interruttore/tasto
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus - sì
Confezione
48 PZ
Serie di prodotti
CHORUSMART - serie civile
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8034035091032
Codice prodotto
GEWGW14556S
Cod. produttore
GW14556S
Produttore
GEW
Tipologia:
Tasto singolo
Stampa/marcatura:
Senza
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Impiego:
Interruttore/tasto
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
sì
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Finestra di controllo/uscita luce:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Lucido
Trattamento antibatterico:
no
Colore:
Titanio
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
sì
Adatto per classe di protezione (IP):
IP41
Larghezza:
46 mm
Altezza:
46 mm
Profondità:
5 mm


