GEWISS - GEWGW14449 ALIMENTATORE USB A+C 5V 3A 1M TITANIO - GW14449

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'uscita max. - 3000 mA
Tipo di montaggio - Supporto modulo
Colore - Titanio
Tipologia - Presa
Tensione d'esercizio - 100...100 V
Confezione
10 PZ
EAN
8034035088681
Codice prodotto
GEWGW14449
Cod. produttore
GW14449
Produttore
GEW
Corrente d'uscita max.:
3000 mA
Tipo di montaggio:
Supporto modulo
Colore:
Titanio
Tipologia:
Presa
Tensione d'esercizio:
100...100 V
Numero di porte USB-A:
1
Numero di porte USB-C:
1
Frequenza:
50...50 Hz
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Larghezza dell'apparecchio:
22 mm
Altezza dell'apparecchio:
44 mm
Profondità dell'apparecchio:
45.9 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
40 mm
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Trattamento antibatterico:
no
Tensione d'uscita:
5...5 V
Assorbimento di potenza:
15 W
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS