GEWISS - GEWGW14447 ALIMENTATORE USB A+A 5V 3A 1M TITANIO - GW14447

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Presa
Numero di porte USB-A - 2
Numero di porte USB-C - 0
Tensione d'esercizio - 240...240 V
Frequenza - 60...60 Hz
Confezione
10 PZ
EAN
8034035466786
Codice prodotto
GEWGW14447
Cod. produttore
GW14447
Produttore
GEW
Tipologia:
Presa
Numero di porte USB-A:
2
Numero di porte USB-C:
0
Tensione d'esercizio:
240...240 V
Frequenza:
60...60 Hz
Corrente d'uscita max.:
3000 mA
Tensione d'uscita:
5...5 V
Assorbimento di potenza:
15 W
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Tipo di montaggio:
Supporto modulo
Colore:
Titanio
Larghezza dell'apparecchio:
22 mm
Altezza dell'apparecchio:
44 mm
Profondità dell'apparecchio:
45.9 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
40 mm
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Trattamento antibatterico:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS