GEWISS - GEWGW14406 CONN.TELEFONICO ST.INGLESE TITANIO - GW14406

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
A parete - sì
Montaggio a incasso - sì
Installazione in canale - sì
Montaggio a pavimento/sottopavimento - no
Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione
Confezione
24 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,4 Kg CO₂-eq
EAN
8011564267237
Codice prodotto
GEWGW14406
Cod. produttore
GW14406
Produttore
GEW
A parete:
sì
Montaggio a incasso:
sì
Installazione in canale:
sì
Montaggio a pavimento/sottopavimento:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Composizione:
Piastra centrale
Tipo di connettore:
Altro
Con prese/prese mobili:
sì
Adatto per numero di prese/prese mobili:
1
Categoria:
Altro
Colore:
Titanio
Tipo di collegamento:
Vite
Prese schermate:
no
Scatola schermata:
no
Collegamento di terra separato:
no
Con etichetta:
no
Compatibile con coperture di terze parti:
no
Scarico di trazione del cavo separato:
no
Tipo di montaggio collegamento schermatura:
Senza
Direzione di uscita:
Diritto
Con protezione polvere:
no
Con resistenza terminale:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Codifica meccanica:
no
Codifica cromatica:
sì
Larghezza dell'apparecchio:
22 mm
Altezza dell'apparecchio:
37 mm
Profondità dell'apparecchio:
44 mm
Numero moduli da frutto:
1
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


