GEWISS - GEWGW13787 PULSANTIERA 4 CANALI KNX - BEIGE - GW13787

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Altri sistemi bus - Senza
Tipo di montaggio - Incassato
Numero di punti di azionamento - 4
Con display - no
Confezione
1 PZ
EAN
8034035074202
Codice prodotto
GEWGW13787
Cod. produttore
GW13787
Produttore
GEW
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Altri sistemi bus:
Senza
Tipo di montaggio:
Incassato
Numero di punti di azionamento:
4
Con display:
no
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radio bidirezionale:
no
Numero moduli DIN:
2
LED di stato:
sì
Sensore IR:
no
Regolazione manuale del valore nominale:
no
Tasto di presenza:
no
Con regolatore di temperatura:
no
Ricevitore DCF77 integrato:
no
Con temporizzatore:
no
Con protezione contro il furto/smontaggio:
sì
Unità di funzionamento centrale per trasmettitori/attuatori:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Accoppiamento bus incluso:
sì
Min. profondità della presa per apparecchi:
25 mm
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


