pagina iniziale

GEWISS - GEWGW13785A PULS.6CH TASTI E SIMB.BIANCA+C.MOT.KNX B - GW13785A

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW13785A PULS.6CH TASTI E SIMB.BIANCA+C.MOT.KNX B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di punti di azionamento - 6

  • Con display - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035074189

Codice prodotto

GEWGW13785A

Cod. produttore

GW13785A

Produttore

GEW

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Altri sistemi bus:

Senza

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di punti di azionamento:

6

Con display:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Numero moduli DIN:

3

LED di stato:

sì

Sensore IR:

no

Regolazione manuale del valore nominale:

no

Tasto di presenza:

no

Con regolatore di temperatura:

no

Ricevitore DCF77 integrato:

no

Con temporizzatore:

no

Con protezione contro il furto/smontaggio:

sì

Unità di funzionamento centrale per trasmettitori/attuatori:

sì

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiamento bus incluso:

sì

Min. profondità della presa per apparecchi:

25 mm

Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS