GEWISS - GEWGW13736 SPIA DI SEGNAL.DOPPIA DND+MUR 1M BEI. - GW13736

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero moduli da frutto - 1
Portalampada - Altro
Con lampada inclusa - no
Tipo lampada - LED sostituibile
Confezione
24 PZ
EAN
8034035073991
Codice prodotto
GEWGW13736
Cod. produttore
GW13736
Produttore
GEW
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero moduli da frutto:
1
Portalampada:
Altro
Con lampada inclusa:
no
Tipo lampada:
LED sostituibile
Con luce lampeggiante:
no
Con simbolo/stampa fisso/a:
sì
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzo come tasto:
No
Tipo di montaggio:
Supporto modulo
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Beige
Codice RAL (simile):
9003
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP41
Max. potenza della lampada:
0.6 W
Larghezza dell'apparecchio:
22 mm
Altezza dell'apparecchio:
48 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
25 mm
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


