pagina iniziale

GEWISS - GEWGW13731 TASTO INTERCAMBIABILE DND 1M BEIGE - GW13731

GEWISS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Stampa/marcatura - Simboli vari

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - Beige

  • Finestra di controllo/uscita luce - no

Confezione

  • 48 PZ

EAN

8034035073960

Codice prodotto

GEWGW13731

Cod. produttore

GW13731

Produttore

GEW

Tipologia:

Tasto singolo

Stampa/marcatura:

Simboli vari

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

Beige

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP41

Larghezza:

26 mm

Altezza:

53 mm

Profondità:

50 mm

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in naturalbeige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS