GEWISS - GEWGW13726 RELE DI CHIAMATA 1M 1P 12V AC/DC BEIGE - GW13726

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Apparecchio completo con base - no
Con morsetti amovibili - no
Con indicatore a LED - sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 12...12 V
Confezione
12 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9 Kg CO₂-eq
EAN
8034035073953
Codice prodotto
GEWGW13726
Cod. produttore
GW13726
Produttore
GEW
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Apparecchio completo con base:
no
Con morsetti amovibili:
no
Con indicatore a LED:
sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
12...12 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
12...12 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
12...12 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Azionamento, polarità:
Polarizzato
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Con contatti forzati:
no
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Tensione d'esercizio in DC:
12...12 V
Corrente nominale:
1 A
Grado di protezione (IP):
IP41
Larghezza:
22 mm
Altezza:
44 mm
Profondità:
20 mm

Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS