GEWISS - GEWGW13662 LAMPADA ANTI BLACK-OUT 1M BEIGE - GW13662

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP41
Tipo di montaggio - Incasso
Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza
Durata funzionamento nominale - 1...1 h
Con pittogramma - no
Confezione
12 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
47 Kg CO₂-eq
EAN
8034035073847
Codice prodotto
GEWGW13662
Cod. produttore
GW13662
Produttore
GEW
Grado di protezione (IP):
IP41
Tipo di montaggio:
Incasso
Funzione:
Illuminazione uscita di sicurezza
Durata funzionamento nominale:
1...1 h
Con pittogramma:
no
Colore del corpo:
Beige
Tipo di batteria:
NiMh
Tensione nominale:
230...230 V
Con lampada inclusa:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con telecomando/comando remoto:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
22 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Commutazione a distanza:
no
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Altezza/profondità:
50 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da tensione
Numero di teste lampada:
1
Tipo di collegamento:
Altro
Alimentatore intercambiabile:
no
Diffusore luce:
Lente refrattore
Larghezza di montaggio:
25 mm
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Numero di poli:
2
Tipo di cablaggio:
Terminale
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
sì
Adatto per commutazione in standby:
sì
Adatto per circuito continuo:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


