pagina iniziale

GEWISS - GEWGW13656 SEGNAPASSO 12VAC/DC-230VAC TRASP.4M BEI. - GW13656

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW13656 SEGNAPASSO 12VAC/DC-230VAC TRASP.4M BEI.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP41

  • Colore del corpo - Beige

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8034035073823

Codice prodotto

GEWGW13656

Cod. produttore

GW13656

Produttore

GEW

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP41

Colore del corpo:

Beige

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Portalampada:

Senza

Tensione nominale:

12...230 V

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Materiale del corpo:

Plastica

Apparecchio cablato:

no

Tipo di copertura:

Senza

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Dimming DALI:

no

Con scatola da incasso:

no

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tipo cablaggio:

Non necessario

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Corrente nominale:

2.2...2.2 mA

classe di protezione secondo IEC 61140:

Senza

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Larghezza:

90 mm

Altezza/profondità:

85 mm

Lunghezza:

125 mm

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Casambi:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in naturalbeige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS