pagina iniziale

GEWISS - GEWGW13634 SPIA SPORGENTE AMBRA 3W 2M BEIGE - GW13634

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW13634 SPIA SPORGENTE AMBRA 3W 2M BEIGE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Colore del corpo luminoso - Arancione

  • Adatto per classe di protezione (IP) - IP41

  • Portalampada - Senza

  • Numero moduli da frutto - 2

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8034035073762

Codice prodotto

GEWGW13634

Cod. produttore

GW13634

Produttore

GEW

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Colore del corpo luminoso:

Arancione

Adatto per classe di protezione (IP):

IP41

Portalampada:

Senza

Numero moduli da frutto:

2

Con lampada inclusa:

Con luce lampeggiante:

no

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con simbolo/stampa fisso/a:

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzo come tasto:

No

Colore:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

35 mm

Assorbimento di potenza:

3 W

Larghezza dell'apparecchio:

44 mm

Altezza dell'apparecchio:

48 mm

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in naturalbeige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS