pagina iniziale

GEWISS - GEWGW13633 SPIA SPORGENTE ROSSA 3W 2M BEIGE - GW13633

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW13633 SPIA SPORGENTE ROSSA 3W 2M BEIGE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Numero moduli da frutto - 2

  • Portalampada - Senza

  • Con lampada inclusa -

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8034035073755

Codice prodotto

GEWGW13633

Cod. produttore

GW13633

Produttore

GEW

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto:

2

Portalampada:

Senza

Con lampada inclusa:

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con luce lampeggiante:

no

Con simbolo/stampa fisso/a:

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzo come tasto:

No

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Colore del corpo luminoso:

Rosso

Adatto per classe di protezione (IP):

IP41

Assorbimento di potenza:

3 W

Larghezza dell'apparecchio:

44 mm

Altezza dell'apparecchio:

48 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

35 mm

CHORUSMART - serie civile Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: Colori e finiture: natural beige satinato, caldo e avvolgente. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie ChoruSmart si compone di tasti da ½, 1 e 2 moduli basculanti, per ottimizzare gli spazi secondo le necessità, e di tasti assiali in versione EVO o SMART, per soddisfare anche le più moderne necessità. Aggancio frontale: l’aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto, unico per tutte le placche ed i frutti.